Menu

Bohrmaschine BOP 6

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarke, schnell laufende Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 6 mm mit hoher Drehzahlstabilität.
Einsatzbereich
  • Metallbau

Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstark mit optimaler Drehzahl im unteren Durchmesserbereich für wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine
  • einhülsiges Schnellspannbohrfutter und automatische Spindelarretierung für einen komfortablen Werkzeugwechsel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • Sensitiv-Griff
  • Gasgebeelektronik
  • Metall-Getriebekopf
  • verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall
  • Hochleistungsmotor
  • Rechts-/Linkslauf

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
500 W
  • Leistungsabgabe
270 W
  • Lastdrehzahl
0–2.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–4.000 min-1
  • Bohrfutterspannweite
0,5–10 mm
  • Spannhals-Ø
43 mm
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
6/20 mm
  • Bohr-Ø Edelstahl/Leichtmetall
6/10 mm
  • Drehmoment bei max. Abtragsleistung
3,5 Nm
  • Stillstandsmoment
9 Nm
  • Gewinde an der Bohrwelle
1/2–20 UNF
  • Kabel mit Stecker
5 m
  • Gewicht
1,7 kg

Lieferumfang
  • einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer
  • Zusatz-Handgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken