von Fein | mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
| 550 W |
| 300 W |
| 0–680/0–2.200 min-1 |
| 0–440/0–1.300 min-1 |
| 1,5–13 mm |
| 43 mm |
| 13/10 mm |
| 13/10 mm |
| 16/10 mm |
| 37/27 mm |
| 20/7 Nm |
| M 10 |
| 1/2–20 UNF |
| 5 m |
| 2,0 kg |
Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leistungsstarke 2-Gang-Bohrmaschine für Bohrarbeiten und Schalungsbohrungen in Metall und Holz. Mit 1.050-Watt-Motor und Regelelektronik für exakte Bohrergebnisse.
Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leistungsstarke, robuste 1-Gang-Bohrmaschine für Bohrarbeiten in Metall und Holz.
Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kleine, robuste Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten.
Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kraftvolle 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leistungsstarke Zweigang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und Drehzahleinstellung.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leistungsstarke, schnell laufende Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 6 mm mit hoher Drehzahlstabilität.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 10 mm für Montagearbeiten vor Ort.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich.
Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Handliche Elektronik-Bohrmaschine mit einem 450 Watt-Motor, Rechts-/Linkslauf, elektronischer Regelung und Dauerarretierung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!