Menu

Bohrmaschine BOP 10/N

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 10 mm für Montagearbeiten vor Ort.
Vorteile/Ausführungen
  • besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken
  • Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität in nahezu jeder Anwendung für einen konstanten Bohrfortschritt
  • einhülsiges Schnellspannbohrfutter und automatische Spindelarretierung für einen komfortablen Werkzeugwechsel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • Sensitiv-Griff
  • Gasgebeelektronik
  • Metall-Getriebekopf
  • verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall
  • 5 Meter Kabel

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
500 W
  • Leistungsabgabe
270 W
  • Lastdrehzahl
0–900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.500 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Spannhals-Ø
43 mm
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
10/30 mm
  • Bohr-Ø Edelstahl/Leichtmetall
10/15 mm
  • Drehmoment bei max. Abgabeleistung
9 Nm
  • Stillstandsmoment
24 Nm
  • Gewindebohren
M 6
  • Gewinde an der Bohrwelle
1/2–20 UNF
  • Kabel mit Stecker
5 m
  • Gewicht
1,8 kg

Lieferumfang
  • einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • Zusatz-Handgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken