Menu

Bohrmaschine BOP 13-2X

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • mechanisches Zweigang-Getriebe für unterschiedlichste Einsatzzwecke zur optimalen Drehzahlanpassung
  • Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität in nahezu jeder Anwendung für einen konstanten Bohrfortschritt
  • einhülsiges Schnellspannbohrfutter und automatische Spindelarretierung für einen komfortablen Werkzeugwechsel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • Sensitiv-Griff
  • Gasgebeelektronik
  • Metall-Getriebekopf
  • verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
550 W
  • Leistungsabgabe
300 W
  • Leerlaufdrehzahl
0–680/0–2.200 min-1
  • Lastdrehzahl 
0–440/0–1.300 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Spannhals-Ø
43 mm
  • Bohr-Ø Stahl
13/10 mm
  • Bohr-Ø Edelstahl
13/10 mm
  • Bohr-Ø Leichtmetall
16/10 mm
  • Bohr-Ø Holz
37/27 mm
  • Drehmoment bei max. Abgabeleistung
20/7 Nm
  • Gewindebohren
M 10
  • Gewinde an der Bohrwelle
1/2–20 UNF
  • Kabel mit Stecker
5 m
  • Gewicht
2,0 kg

Lieferumfang
  • Metall Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • Zusatzhandgriff
  • Kunstoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken