Menu

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional, Set

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter, leistungsstarker, kabelgebundener Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl
  • bequeme Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation durch Vario-Lock
  • Überlastkupplung zum Schutz von Benutzer und Maschine gegen Überladen oder Blockieren
  • müheloses und dauerhaftes Arbeiten durch L-förmige Bauweise und Vibration Control
  • Rechts- und Linkslauf zum Einfügen und Entfernen von Schrauben

Technische Daten
  • Drehzahl
0–900 min-1
  • Schlagzahl
0–4.000 min-1
  • Schlagenergie
3,1 J
  • Bohr-Ø Metall/Holz/Beton
13/30/28 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk
82 mm

Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm
  • Wechselfutter SDS-plus
  • Fetttube
  • Tiefenanschlag 210 mm
  • Maschinentuch
  • Zusatzhandgriff
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät
  • L-BOXX 136

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken