Menu

Bohrhammer HR5212C

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
  • ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
  • Verschleißanzeige für Kohlebürsten
  • Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
  • 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
  • Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme 
1.510 W
  • Drehzahl
150–310 min-1
  • Schlagzahl
1.100–2.250 min-1
  • Schlagenergie
19,1 J
  • Bohr-Ø Vollbohrer
52 mm
  • Bohr-Ø Bohrkronen
160 mm
  • Werkzeugaufnahme
geeignet für SDS-Max
  • Gewicht
11,9 kg

Lieferumfang
  • Seitengriff
  • Tiefenanschlag
  • Griff
  • Meißelfett
  • Gewebetuch
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken