Menu

Kombihammer KHE 3251

von Metabo   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
  • Vario Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
800 W
  • Drehzahl
0–1.150 min-1
  • Schlagzahl
0–4.470 min-1
  • Schlagenergie
3,1 J
  • Bohr-Ø Beton/Stahl/Weichholz/Mauerwerk
32/13/35/82 mm
  • Schallleistung
102 dB
  • Gewicht
3,6 kg

Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
  • Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
  • Metabo VibraTech Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken