Menu

Bohrhammer HR2300 SDS-Plus

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Regelbare Drehzahl, Rutschkupplung, Rechts-/ Linkslauf, SDS-Plus.
Vorteile/Ausführungen
  • staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
  • 40-fache Meißelverstellung
  • Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
  • Bohren und Schlagbohren

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
720 W
  • Drehzahl
0–1.200 min-1
  • Schlagzahl
0–4.600 min-1
  • Schlagenergie
2,3 J
  • Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz
13/23/32 mm
  • Bohr-Ø Bohrkronen
68 mm
  • Werkzeugaufnahme
geeignet für SDS-Plus
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Tiefenanschlag
  • Seitengriff
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken