Menu

Bohrhammer HR4511C

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Anti Vibration Technology, schlaggedämpfter Schaltergriff
  • staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
  • Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
  • 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
  • neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.350 W
  • Drehzahl
130–280 min-1
  • Schlagzahl
1.250–2.750 min-1
  • Schlagenergie
9,4 J
  • Bohr-Ø Vollbohrer
45 mm
  • Bohr-Ø Bohrkronen
125 mm
  • Gewicht
9,1 kg

Lieferumfang
  • Stabseitengriff komplett
  • D-Seitengriff
  • Tiefenanschlag
  • Meißelfett
  • Gewebetuch
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken