Menu

Bohrhammer HR3210C

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Anti Vibration Technology und schlaggedämpfter Schaltergriff
  • staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
  • neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
  • Verschleißanzeige für Kohlebürsten
  • Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
850 W
  • Drehzahl
315–630 min-1
  • Schlagzahl
1.650–3.300 min-1
  • Schlagenergie
5 J
  • Bohr-Ø Vollbohrer
32 mm
  • Bohr-Ø Bohrkrone
90 mm
  • Gewicht
5,2 kg

Lieferumfang
  • Stabseitengriff
  • Tiefenanschlag
  • Meißelfett
  • Gewebetuch
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken