Menu

Bohrhammer SDS-Plus HR2810

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf, Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
  • geringe Vibrationen und schnellen Bohrfortschritt
  • kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form
  • rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
800 W
  • Drehzahl
0–1.100 min-1
  • Schlagzahl
0–4.500 min-1
  • Schlagenergie
2,8 J
  • Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz
13/28/32 mm
  • Bohr-Ø Bohrkronen
80 mm
  • Werkzeugaufnahme
geeignet für SDS-Plus
  • Gewicht
3,4 kg

Lieferumfang
  • Seitengriff
  • Tiefenanschlag
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken