Menu

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.


Einsatzbereich
  • Bohren in Beton, eisenhaltigen Metallen, Holz, Kunststoff, Nichteisenmetall, Stein
  • Nassbohren in Beton und Stein
  • Schrauben
  • Bürsten von Beschichtungsstoff, eisenhaltigen Metallen, Holz, Nichteisenmetall

Vorteile/Ausführungen
  • äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
  • sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm) einstellbarer Kopf mit 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter
  • hohe Drehzahl von 0-1300 min-1 für schnellen Arbeitsfortschritt - optimal für Bohrungen
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.300 min-1
  • Drehmoment hart/weich/max.
-/11–Nm
  • Schnellspannbohrfutter
10 mm
  • Bohr-Ø Holz max.
10 mm
  • Schrauben-Ø max.
6 mm
  • Spannung
12 Volt
  • Akku-Technologie
Li-lon
  • Akku-Kapazität
2,0 Ah
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku GBA 12V (2,0 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör
  • L-BOXX 102

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken