Menu

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Robuste und leistungsstarke 18-Volt-Winkelbohrmaschine für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.


Einsatzbereich
  • einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR Akkus (nicht im Lieferumfang)

Vorteile/Ausführungen
  • Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis
  • schneller und leichter Wechsel der Einsatzwerkzeuge durch robustes und zentrisch spannendes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter sowie Spindelarretierung
  • sichere und ergonomische Handhabung durch vollgummiertes Maschinengehäuse
  • großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz in allen Griffpositionen
  • Hochleistungslüfter sorgt für lange Lebensdauer und ein Maximum an Leistung
  • robustes Vollmetall-Getriebe gewährleistet einen effizienten Leistungstransfer auch im härtesten Einsatz
  • integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Gürtelclip und magnetischer Bithalter für problemlosen Einsatz

Technische Daten
  • Drehzahl
0–650/2.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
33/11 Nm
  • Abgabeleistung
360 Watt
  • Bohrfutterspannweite
1,0–10 mm
  • Spannung
18 Volt
  • Akku-Technologie
XR Li-Ion
  • Akku-Kapazität
1,3–5,0 Ah
  • Gewicht
1,75 kg

Lieferumfang
  • Gürtelhaken
  • magnetischer Bithalter
  • T STAK-Box II

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken