Menu

Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der Akku-Schlagschrauber bietet mit seinem geringen Gewicht von 3,3 Kg eine extreme Schlagkraft von 1.000 Nm.
Vorteile/Ausführungen
  • durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
  • spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontrakte vor Vibrationen
  • doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
  • elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
0–900 / 0–1.000 / 0–1.800 min-1
  • Schlagzahl
0–1.800 / 0–2.000 / 0–2.200 min-1
  • Anziehdrehmoment
1.000 Nm
  • Handelsübliche Schrauben
M12–M30
  • Werkzeugaufnahme
1/2"
  • Akku
18 V
  • Maße [L x B x H]
229 x 91 x 289 mm
  • Gewicht
3,3 kg

Lieferumfang
  • MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • Akku BL1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • Akkuschutzkappe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken