Menu

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen für universelle Verschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenloser PowerDrive Motor mit höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
  • elektronische Drehmomenteinstellung verhindert Abreißen von Schraubenköpfen
  • höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
  • MultiVolt-Schnittstelle Akku-Werkzeug ist mit allen Li-Ionen Akkus betreibbar
  • robustes Vollmetall Schlaggetriebe
  • Berührschutz n Getriebekopf
  • überzeugt mit seiner kompakten Bauweise
  • ein Ladegerät für alle Li-Ionen Akkus aller Spannungsklassen
  • der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar
  • SafetyCell-Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Akku-Kapazität
5 Ah
  • Motor
bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.500 min-1
  • Schlagzahl
0–3.000 min-1

Lieferumfang
  • Akku-Schlagschrauber
  • Gürtel-Clip
  • Bitgarage
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken