Menu

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger-Drehmomenteinstellung.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenloser PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
  • elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen
  • 10% höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
  • 1/2 in Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen
  • robustes Vollmetall Schlaggetriebe
  • metrische Schrauben bis M 18
  • Berührschutz an Getriebekopf
  • kompakte Bauweise
  • ein Ladegerät für alle Li-Ion Akku aller Spannungsklassen
  • der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar
  • SafetyCell Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Motor
bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.700 min-1
  • Schlagzahl
0–3.400 min-1
  • Drehmoment
290 Nm

Lieferumfang
  • Akku-Schlagschrauber
  • Gürtel-Clip
  • Bitgarage
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken