Menu

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • optimiertes Drehmoment zum Schraubendrehen und Drehzahl zum Bohren dank eines 2-Gang-Planetengetriebes
  • bequemer Zubehörwechsel, Schnellspannbohrfutter einfach zu öffnen und schließen
  • Rechts- und Linkslauf zum Einfügen und Entfernen von Schrauben
  • angenehmes Arbeiten mit dem Werkzeug dank Softgrip
  • LED-Licht für optimales Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 12-V-Akkus und Ladegeräten (Professional 12-V-System)

Technische Daten
  • Drehmoment max. hart/weich
30/15 Nm
  • Drehzahl 1. Gang/2. Gang
0–380/0–1.300 min-1 
  • Schlagzahl max.
19.500 min-1
  • Bohrfutterspannbereich min./max.
1/10 mm
  • Bohrspindelgewinde
1/2"
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk
19/10/10 mm
  • Schrauben-Ø max.
7 mm

Lieferumfang
  • 2 x Akku GBA 12 V (2,0 Ah)
  • Ladegerät GAL 12 V-20
  • Bit-Set 25-tlg.
  • Werkzeugtasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken