Menu

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
  • KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert
  • längere Lebensdauer des Motors. mehr Laufzeit, mehr Leistung, dank bürstenlosem Motor
  • lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung
  • geringere Abnutzung und größere Lebensdauer dank Überrastsystem

Technische Daten
  • Drehmoment max. hart/weich
85/47 Nm
  • Drehzahl 1. Gang/2. Gang
0–480/0–2.100 min-1
  • Bohrfutterspannbereich
1,5–13 mm
  • Drehmomentstufen
25+1
  • Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk
82/13/16 mm
  • Schrauben-Ø max.
12 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX 136

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken