Menu

Akku-Kombihammer DCH274P2T 18 V / 5,0 Ah

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Durch die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie bietet Ihnen der Akku-Kombihammer höhere Leistungen, kompaktere Abmessungen eine längere Laufzeit sowie eine höhere Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm
  • Perform & Protect sorgt für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektivste Vibrationsreduzierung bei 18 V Akku-Kombihämmern
  • elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine höhere Lebensdauer
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen, sowie Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
  • werkzeuglose wechselbare Werkzeugaufnahme und 13mm Schnellspann-Bohrfutter
  • leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
  • hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • kompakt, leicht und ergonomisch, komfortable Nutzung auch bei Langzeiteinsätzen

Technische Daten
  • Werkzeugaufnahme
SDS-plus
  • Voltage
18 Volt
  • Abgabeleistung
400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.100 min-1
  • Leerlaufschlagzahl
0–4.600 min-1
  • Akku-Kapazität
5,0 Ah
  • Bohrleistung Beton
24 mm
  • Bohrleistung Holz
26 mm
  • Bohrleistung Metall
13 mm
  • Länge
328 mm
  • Höhe
202 mm
  • Breite
85 mm
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • 5,0 Ah XR Li-Ion Akkus mit Ladekapazitätsanzeige
  • System-Schnellladegerät
  • Gürtelhaken
  • Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • SDS-plus Bohrfutter
  • 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
  • T STAK-BOX II

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken