Menu

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr kurze Bauform und extrem stark mit max. 91 Nm
  • 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
  • Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
  • doppel LED-Arbeitslicht
  • Drehmoment in 16 Stufen einstellbar

Technische Daten
  • Drehzahl 1./2. Gang
0–400/0–2.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
91/58 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
13/76 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Gewicht
2,3 kg

Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter
  • Bit Nr. 2
  • Haken
  • Schraube M4 x 12

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken