Menu

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • optimales Griffdesign
  • LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
  • hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
  • Tiefenentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • elektronischer Überlastschutz – schützt den Benutzer und das Gerät

Technische Daten
  • Drehzahl 1./2. Gang

0–550/0–2.100 min-1

  • Drehmoment (hart/weich)
130/65 Nm
  • Drehmomenteinstellung
21
  • Aufnahme
1/2"-20UNF
  • max. Bohrleistung Stahl/Holz
13/76 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm

Lieferumfang
  • Haken
  • PH/Schlitz Doppelbit
  • Bithalter
  • Schraube M 4 x 12
  • Seitengriff
  • Kontaktschutzkappe für Akku
  • Akku BL1850B, Li-lon 18 V (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC, Li-lon 14,4–18 V LXT
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Gr. 2

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken