Menu

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.
Vorteile/Ausführungen
  • Tiefentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • feinfühlig regelbare Drehzahl
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • XPT - Xtreme Protection Technology – optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Akku-Kapazitätsanzeige
  • leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
  • Rechts-/Links-Lauf
  • Motorbremse
  • einhülsiges Schnellspannbohrfutter

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Drehzahl 1./2. Gang
0–400/0–2.000 min-1
  • Drehmoment (hart/weich)
91/58 Nm
  • Drehmomenteinstellung
21
  • max. Bohrleistung Stahl/Holz
13/76 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • Schnellspannbohrfutter
  • Haken
  • Bit Nr. 2
  • MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken