Menu

Akku-Stabbohrschrauber DF012DSE

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Leichter und kompakter Akku-Knickschrauber mit Drehmomenteinstellung für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.


Vorteile/Ausführungen
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • LED warnt bei nachlassender Akkukapazität
  • 2-Gang-Getriebe
  • mit leuchtstarker LED
  • Rechts-/Links-Lauf

Anwendungen/Hinweise
  • kann durch automatische Spindelarretierung auch als Handschrauber verwendet werden

Technische Daten
  • Drehzahl 1./2. Gang
0–200/0–650 min-1
  • Drehmoment hart/weich
5,6/3,6 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
5/6 mm
  • Werkzeugaufnahme
1/4"-Sechskant
  • Gewicht
0,5 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku 7,2 V (1,5 Ah)
  • Ladegerät DC10WA
  • Bit Nr. 2 x 50 mm
  • Bit Nr. 1 x 50 mm
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken