Menu

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V–28

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Der professionelle, langlebige Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse im kompakten Format.


Vorteile/Ausführungen
  • hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
  • 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
  • kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18-V-System)
  • Electronic Motor Protection schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer

Technische Daten
  • Drehmoment hart/weich
63/28 Nm
  • Leerlaufdrehzahl 1.Gang/2.Gang
0–500/0–1.900 min-1
  • Bohrfutterspannbereich min./max.
1,5–13 mm
  • Akkuspannung
18 V
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohr-Ø Holz/Stahl
38/13 mm
  • Schrauben-Ø
8 mm
  • Gewicht
1,1 kg

Lieferumfang
  • L-BOXX 136

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken