Menu

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter Akku-Bohrschrauber für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • enorm kurze Bauform mit einer Länge von 169 mm für optimale Handhabung
  • 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren und Schrauben
  • mehr Laufzeit dank 1 x 2,0-Ah- und 1 x 4,0-Ah-Akkupack

Technische Daten
  • Drehmoment max. (hart/weich)
30/15 Nm
  • Drehzahl (1./2. Gang)
0–400/0–1.300 min-1
  • Bohrfutterspannbereich min./max.
1/10 mm
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohr-Ø Holz max.
19 mm
  • Bohr-Ø Stahl max.
10 mm
  • Schrauben-Ø max.
7 mm

Lieferumfang
  • 1 x Akku (2 Ah)
  • 1 x Akku (4 Ah)
  • 1 x Ladegerät AL 1115 CV
  • 39-tlg. Zubehör-Set
  • 25-tlg. Schrauberbit-Set
  • 7-tlg. Holzbohrer-Set
  • 7-tlg. Metallbohrer-Set
  • 1 x Tasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken