Menu

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenloser PowerDrive Motor, leistungsstark und wartungsfrei für maximale Effizienz und Lebensdauer
  • abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung für überragende Belastbarkeit unter härtesten Bedingungen
  • für jeden Bohrdurchmesser die optimale Schnittgeschwindigkeit dank 4-Gang Vollmetall-Getriebe
  • optimale Drehzahlen für selbstbohrende Schrauben
  • gut dosierbare Drehzahlen für Arbeiten mit Stufenbohrer
  • Bohrfutter mit Spindellock und Spannkraftsicherung
  • SafetyCell Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar
  • helle LED-Leuchte am Gehäuse

Technische Daten
  • Drehzahl
0–400/700/1.400/2.500 min-1
  • max. Drehmoment (hart/weich)
40/20 Nm
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohrfutter-Spannweite
1,5–13 mm
  • Schrauben
8 x 200 mm
  • Bohr-Ø Stahl
13 mm
  • Bohr-Ø Holz
40 mm

Lieferumfang
  • Gürtel-Clip
  • Bitgarage
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken