Menu

Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic

von Festool   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Extrem robustes, kompaktes Kraftpaket mit außergewöhnlicher Schlagenergie für kraftvolles Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk.
Einsatzbereich
  • bohren mit pneumatischem Schlag von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk
  • bohren und Schrauben ohne Hammerschlag, wie z. B. beim Anbohren von Fliesen
  • Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk

Vorteile/Ausführungen
  • Vibrationsdämpfung nimmt die Schlagenergie auf, bevor sie auf die Hände übertragen wird
  • mit der Bohrstaubdüse startet der Bluetooth® Akkupack beim Einschalten des Werkzeuges ein angeschlossenes Cleantec-Absaugmobil ganz komfortabel automatisch
  • leichtes Gewicht, höchste Leistung dank kraftvollem EC-TEC-Motor und kompakter C-Bauform
  • bürstenloser, wartungsfreier EC-TEC-Motor für lange Lebensdauer
  • individuelle Akku-Power
  • Schlagabschaltung möglich z.B. für das Anbohren von Fliesen

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.100 min-1
  • Schlagzahl
4.895 min-1
  • Schlagenergie
1,8 J
  • Bohr-Ø Holz/Stahl
10/25 Nm
  • Bohr-Ø Beton
18 mm
  • Bohr-Ø Bohrkronen
68 mm
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • Tiefenanschlag
  • Systainer SYS M 187

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.