Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Dauereinsätze bei zeitintensiven, leichten Meißelarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl
bequeme Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation durch Vario-Lock
Überlastkupplung zum Schutz von Benutzer und Maschine gegen Überladen oder Blockieren
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Schlagenergie
Bosch Electronic Precision Control für optimale Ergebnisse in empfindlichen Materialien
Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten
innovative CoolPack-Akkus für optimale Wärmeabstrahlung und Verlängerung der Lebensdauer um bis zu 100 %
angenehmes Arbeiten mit dem Werkzeug durch Softgrip
innovative Handhabung durch KickBack-Control-Funktion – schaltet das Werkzeug aus, bevor es blockieren kann
beste Arbeitsergebnisse bei gleichbleibender Geschwindigkeit durch elektronische Regulierung der Geschwindigkeit, selbst unter Last
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.