Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.
Kompakter, leistungsstarker Allrounder im Bosch-SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment inkl. Absaugung für den täglichen Einsatz. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.
Vorteile/Ausführungen
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional – erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack-Control und Electronic-Precision-Control (EPC) – Schlagenergie von 2,6 Joule für schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragung – angenehmes Arbeiten dank geringer Vibrationen durch Gummilager/Schaumkissen an den Griffen – LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs – Akkuladezustandsanzeige zur Anzeige des Umfangs der verbleibenden Akku-Ladung – einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl – kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten – längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung dank bürstenlosem Motor – lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung – Vibrations Control – Vario-Lock
Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional – zusätzliche Staubabsaugung kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität – HEPA-Filter zur Staubaufnahme beseitigt 99,97 % aller Partikel, größer als 0,3 Mikrometer – Auto-Power-Funktion mit automatischer Einschaltung beim Bohren und Abschaltung zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters – Zielvorrichtung und Staubkapazitätsanzeige
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional Set inkl. Staubabsaugsystem GDE 18 V-16 Professional