Menu

Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-36 C Set

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Extrem kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem EC-Motor für anspruchsvolle Arbeiten in Beton.


Vorteile/Ausführungen
  • längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung dank bürstenlosem Motor
  • optimale Kraftübertragung für große Bohrhämmer
  • reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen in Blockadebedingungen dank automatischer Werkzeugabschaltung
  • sanfter Start, da Last und Drehmoment des Motors beim Anlauf temporär reduziert werden
  • komfortables Arbeiten dank geringer Vibration durch Gummiaufnahme/Schaumpolsterung an den Griffen
  • ermöglicht dauerhafte Leistung und dient als Transportarretierung
  • LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs

Technische Daten
  • Drehzahl
0–500 min-1
  • Schlagzahl
0–2.900 min-1
  • Schlagenergie
7 J
  • Akkuspannung
18 V
  • Bohr-Ø Beton
14–35 mm

Lieferumfang
  • Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
  • Maschinentuch
  • Fetttube
  • Zusatzhandgriff
  • Handwerkerkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken