Menu

Akku-Bohrhammer DHR241RTJ, 18 V Li-Ion

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Akku-Bohrhammer zum Bohren, Schlagbohren oder Meißeln.


Vorteile/Ausführungen
  • Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
  • 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse und Rutschkupplung
  • staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
  • neue Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten
  • Ladezeit 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.100 min-1
  • Schlagzahl
0–4.000 min-1
  • Schlagenergie
2,0 J
  • Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz
20/13/26 mm
  • Gewicht
3,5 kg
  • Akku
18 V

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL 1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät
  • Tiefenanschlag
  • Seitengriff
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken