Menu

Knabber BLK 3,5

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Schlanker Knabber für Aussparungen und Ausschnitte in Blech.
Vorteile/Ausführungen
  • QuickIN-Schnellwechselsystem
  • Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar
  • Maschine kann gedreht werden
  • optimales Leistungsgewicht
  • hohe Standzeit, Stempel sind nachschleifbar
  • verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen
  • für Schablonenschnitt bestens geeignet
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • Handgriff um 180° drehbar

Technische Daten
  • Hubzahl
0–750 m/min
  • Schneidgeschwindigkeit
1,3 m/min
  • Eintauch-Ø mit Matrize
30 mm
  • Schneidspurbreite
14 mm
  • Schnittleistung Stahl (bis 400 N/mm²)
3,5 mm
  • Schnittleistung Stahl (bis 600 N/mm²)
2,3 mm
  • Schnittleistung Stahl (bis 800 N/mm²)
1,8 mm
  • Schnittleistung NE-Metalle (bis 250 N/mm2)
3,5 mm
  • kleinster, innerer/äußerer Schnittradius
7/0 mm

Lieferumfang
  • Matrizenträger
  • Matrize
  • Stempel
  • Zusatzhandgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken