Menu

Knabber JN1601

von Makita   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Schlanker Knabber für saubere, präzise Schnitte in Metall und anderen Materialien.
Einsatzbereich
  • für Blechtafel-, Well- und Trapezblech

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
  • schlanke Bauform von nur 75 mm
  • 7 mm Hubhöhe
  • extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
  • einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
  • Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke

Technische Daten
  • Hubzahl
0–2.200 min-1
  • Eintauch-Ø Matrize
22 mm
  • Schneidspurbreite
5 mm
  • Aluminium (bis 200 N/mm2)
2,5 mm
  • Stahl (bis 400 N/mm²)
1,6 mm
  • Stahl (bis 600 N/mm²)
1,2 mm
  • Stahl (bis 800 N/mm²)
0,8 mm
  • kleinster innerer/äußerer Schnittradius
45/50 mm

Lieferumfang
  • Kerbstift (eingebaut)
  • Matrize (eingebaut)
  • Matrizenhalter (eingebaut)
  • Gabelschlüssel SW 32
  • 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken