Menu

Blechschere JS1000

von Makita   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
  • Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
  • Saubere, Grat- und Verzugsfreie Schnitte

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
380 W
  •  Hubzahl
0–4.500 min-1
  •  Stahl bis 400 n/mm²
1 mm
  •  Stahl  bis 600 n/mm²
0,7 mm
  •  Stahl bis 800 n/mm²
0,5 mm
  •  Aluminium bis 200 n/mm²
2,5 mm
  •  Radius der kleinsten Kurve
30 mm
  •  Gewicht
1,4 kg

Lieferumfang
  • Schneidmesser (eingebaut)
  • Messerbacken (eingebaut))
  • Inbussschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken