Menu

Blechschere JS3201J

von Makita   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell wechselbare 4-fach-Wendemesser.
Vorteile/Ausführungen
  • Schermesser materialgerecht einstellbar
  • Mess-Nut zur Überprüfung der Blechdicke
  • hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
710 W
  •  Drehzahl
0–1.600 min-1
  •  Stahl bis 400 n/mm²
3,2 mm
  •  Stahl bis 600 n/mm²
2,5 mm
  •  Stahl bis 800 n/mm²
1,5 mm
  •  Aluminium bis 200 N/mm2
4 mm
  •  Gewicht
3,4 kg

Lieferumfang
  • Messersatz
  • Einstelllehre
  • Inbusschlüssel 4 mm
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken