Menu

Blechschere BLS 3,5

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Hervorragender Arbeitsfortschritt für zügiges Bearbeiten großer und langer Flächen.
Vorteile/Ausführungen
  • werkzeuglose Höhenverstellung des Stößels zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
  • optimale und sichere Spanabfuhr durch patentierten Span-Niederhalter
  • optimal zum Besäumen von Blechkonstruktionen
  • uneingeschränktes Sicht auf die Schnittlinie
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Zweifach-Wendemesser
  • 5 Meter Kabel

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.200 W
  •  Abgabeleistung
750 W
  •  Hubzahl
0–1.500 min-1
  •  Schneidgeschwindigkeit
4–5 m/min
  •  Stahl bis 400 n/mm²
3,5 mm
  •  Stahl bis 600 n/mm²
3 mm
  •  Stahl bis 800 n/mm²
2 mm
  •  NE-Metalle bis 250 n/mm²
4 mm
  •  Radius der kleinsten Kurve
30 mm
  •  Kabel mit Stecker
5 m
  •  Gewicht
5,4 kg

Lieferumfang
  • Stößel- und Tischmesser
  • Spanabweiser
  • Zusatz-Handgriff
  • 1 Paar Schlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken