Menu

Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach-und Fassadenbau, präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.


Vorteile/Ausführungen
  • Schnittleistung 40 m in 0,8mm Trapezblech mit einem Akku
  • 1,5 m/min Schneidegeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt
  • variable Schneidegeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl
  • kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm
  • optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf
  • angenehm leichtes Gewicht
  • QuickIN Schnellwechselsystem
  • rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit
  • in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • geringe Betriebskosten, Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Hubzahl
0–1.300 min
  • Schneidegeschwindigkeit
1,5 m/min
  • Gewicht ohne Akku
1,6 kg
  • Stahl bis 400N/mm2
1,6mm

Lieferumfang
  • ABLK 18 1.6 E
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken