Menu

Druckluft-Winkelschleifer Mini CP 875

von Desoutter   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Kompakter, leichter Mini-Winkelschleifer für einfache Manövrierbarkeit. Hervorragend für Hochgeschwindigkeitsmischen, Glätten, Schlitzen und Entgraten in engen Bereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • hoch effizienter und leistungsstarker Motor
  • Auslass hinten
  • 1/4" und 6-mm-Spannzangen
  • 90°-Winkelkopf für Arbeiten in engen Bereichen
  • eingebauter Druckluftregler

Technische Daten
  • Drehzahl
0–22.500 min-1
  • Spannzange
6 mm
  • Vibration
3 m/s
  • Luftverbrauch
311 l/min
  • Schlauch-Ø
10 mm
  • Geräuschpegel
101,3 dB (A)

Lieferumfang
  • 2 x Spannzange 6 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken