Menu

Druckluft-Stabschleifer CP 860 ESE

von Desoutter   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Leistungsstarker, effizienter Druckluft-Stabschleifer zum Schleifen, Trennen, Fräsen, Entgraten, Aufrauhen und Polieren.
Vorteile/Ausführungen
  • robuster Motor mit 0,54 PS (400 W)
  • einstellbarer Drehzahlregler
  • Absperr-Drosselventil
  • quadratisches Griffdesign für größeren Komfort
  • präzise Kontrolle und Bedienkomfort

Technische Daten
  • Drehzahl
0–24.000 min-1
  • Spannzange
6 mm
  • Luftverbrauch
10 l/s
  • Lufteinlass
1/4"
  • Schalldruckpegel
93 dB (A)

Lieferumfang
  • mit 6-mm-Spannzange und erweiterte 150-mm-Aufnahme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken