Menu

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/7

von Festool   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Kompakter Rundschleifer mit 7-mm-Schleifhub für einen hohen Abtrag in sehr kurzer Zeit.
Einsatzbereich
  • Grobschliff planer Flächen
  • noch schnellerer Grobschliff von Spachtel z. B. im 4-Schritte-Schleifsystem
  • Zum Blankschleifen lackierter Flächen
  • Grobschliff von Holz, Farbe und Lack

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
  • niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
  • sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
  • Kombination mit IAS 3 light Schlauch verdreifacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit
  • hochwertiger FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip sorgt für optimale Absaugung, reduziert Nacharbeit und spart Kosten
  • Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten

Anwendungen/Hinweise
  • IAS 2/IAS 3-Anschlusssystem ist für den Betrieb erforderlich

Technische Daten
  • Drehzahl
0–10.000 min-1
  • Arbeitshub
0–20.000 min-1
  • Schleifhub
7 mm
  • Luftverbrauch
310 l/min
  • Schalldruckpegel
76 dB (A)
  • Schleifteller-Ø
150 mm

Lieferumfang
  • M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 W-HT (weich-HT)
  • Schraubendreher SW 5
  • Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml)
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.