Menu

Druckluft-Exzenterschleifer CP 7255 SVE

von Desoutter   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Kompakter Rundschleifer mit integrierter Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • Bedienkomfort durch ergonomische Handform
  • Produktivität gesteigert durch niedrigen Vibrationspegel
  • Leistungsstart und ergonomische Handform für vertikale und horizontale Anwendungen
  • 3/16 Zoll: Großartig für Oberflächenvorbereitung von Füllmasse bis zu Grundierung und Lack
  • weicher Griff, Tropfendesign für perfekte Kontrolle
  • niedriger Geräuschpegel
  • Absperr- und Drehzahlregelschalter
  • Modell mit zentraler Staubabsaugung mit Klett-Teller

Technische Daten
  • Drehzahl
0–12.000 min-1
  • Schleifhub-Ø
5 mm
  • Lufteinlass
1/4"
  • Luftverbrauch
227 l/min
  • Schalldruckpegel
81 dB (A)
  • Schleifteller-Ø
150 mm
  • Vibration
<2,5 m/s2

Lieferumfang
  • 6-Loch-Klettteller

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken