Menu

Streifennagler FH 160

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzelauslösung. Für 21° Streifennägel NK20.
Einsatzbereich
  • Abstandsleisten
  • Latten
  • Sparren

Vorteile/Ausführungen
  • separater Handgriff an der Seite
  • wird von oben geladen
  • rutschfester Handgriff
  • geräuscharm
  • geringer Rückschlag
  • einstellbare Schlagtiefe

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
6,2–8,3 bar
  • Magazinkapazität
50–60 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang (6 bar)
5,4 Liter
  • Nagel-Ø
3,8–5,0 mm
  • Abmessung L x B x H
620 x 158 x 518 mm
  • Gewicht
7,11 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken