Menu

Klammergerät PN 29130.1

von Haubold   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.
Einsatzbereich
  • Mehrschichtplatten
  • Wärmedämmverbundsysteme
  • Holzfaserdämmplatten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr schlagstark

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
6,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
120 Klammern
  • Luft/Eintreibvorgang (6 bar)
2,44 Liter
  • Drahtstärke
2,0 mm
  • Größe L x B x H
414 x 124 x 429 mm
  • Gewicht
5,50 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken