Praktisches CYL-3-Bohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft und spezieller HM-Spitze für leistungsstarkes Bohren in Beton. Robuste Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Gesteinsbohrer jederzeit griffbereit.
Einsatzbereich
Beton
Naturstein
Mauerwerk
Kalk- und Sandsteine
Backstein
Ziegel
Vorteile/Ausführungen
Zylinderschaft (Rundschaft)
vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
Hartmetallkopf für längere Nutzung beim Bohren in Beton
zweispiralige U-Form mit breiten Kanälen für effektiven Bohrmehltransport
speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit
hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen
aus überwachter Fertigung mit PGM-Prüfmarke
Rückverfolgbarkeit der Bohrer durch eindeutige Kennzeichnung
Anwendungen/Hinweise
für alle gängigen Bohrmaschinen/Bohrschrauber und Schlagbohrer/Schlagschrauber
PGM-zertifiziert, garantiert die Einhaltung enger Toleranzen, exakte Bohrlöcher und sichere Dübelverankerungen
Material
HM/HW (Hartmetall)
Lieferumfang
je 1 Betonbohrer Ø 4 x 75 mm / 5 x 85 mm Ø 6 x 100 mm Ø 8 / 10 x 120 mm
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.