Menu

Betonbohrer-Satz CYL-3, Robust Line, 7-teilig

von Bosch   |   mehr Bohrer

Drucken
Praktisches CYL-3-Bohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft und spezieller HM-Spitze für leistungsstarkes Bohren in Beton. Robuste Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Gesteinsbohrer jederzeit griffbereit.
Einsatzbereich
  • Beton
  • Naturstein
  • Mauerwerk
  • Kalk- und Sandsteine
  • Backstein
  • Ziegel

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft (Rundschaft)
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
  • Hartmetallkopf für längere Nutzung beim Bohren in Beton
  • zweispiralige U-Form mit breiten Kanälen für effektiven Bohrmehltransport
  • speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit
  • hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen
  • aus überwachter Fertigung mit PGM-Prüfmarke
  • Rückverfolgbarkeit der Bohrer durch eindeutige Kennzeichnung

Anwendungen/Hinweise
  • für alle gängigen Bohrmaschinen/Bohrschrauber und Schlagbohrer/Schlagschrauber
  • PGM-zertifiziert, garantiert die Einhaltung enger Toleranzen, exakte Bohrlöcher und sichere Dübelverankerungen

Material
  • HM/HW (Hartmetall)

Lieferumfang
  • je 1 Betonbohrer
    Ø 4 x 75 mm / 5 x 85 mm
    Ø 8 / 10 x 120 mm
    Ø 12 x 150 mm
  • 2 Betonbohrer Ø 6 x 100 mm
  • Kunststoffkassette

HMZylinderschaft


Downloads

Für Sie interessant

Mehrzweckbohrer EXPERT CYL-9, MultiConstruction | Bohrer
angesehen
Gekauft
Mehrzweckbohrer EXPERT CYL-9, MultiConstruction

Bosch | Bohrer

Multifunktionaler Bohrer mit zylindrischem Schaft und spezieller Zentrierspitze für ausrissfreie, saubere und präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien.

Mehrzweckbohrer Profi Multicut | Bohrer
angesehen
Gekauft
Mehrzweckbohrer Profi Multicut

Alpen | Bohrer

Multifunktionaler Spezialbohrer mit zylindrischem Schaft, Hartmetallplatte sowie extra scharfen Schneiden für ausrissfreie, saubere und präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Extralange Ausführung für mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage, durch Bohren von Kunsts...

Beton-/Steinbohrer | Bohrer
angesehen
Gekauft
Beton-/Steinbohrer

Forum Professional Solutions | Bohrer

Schlagbohrer mit zylindrischem Schaft, HM-Platte sowie speziell gehärtete Oberfläche für müheloses Bohren in Beton.

Beton-/Steinbohrer-Satz, 7-teilig | Bohrer
angesehen
Gekauft
Beton-/Steinbohrer-Satz, 7-teilig

Forum Professional Solutions | Bohrer

Praktisches Schlagbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, HM-Platte sowie speziell gehärtete Oberfläche für müheloses Bohren in Beton. Robuste Metallbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Gesteinsbohrer jed...

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion | Bohrer
angesehen
Gekauft
Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion

Bosch | Bohrer

Zweispiraliger CYL-3-Bohrer mit zylindrischem Schaft und spezieller HM-Spitze für leistungsstarkes Bohren in Beton.

Betonbohrer-Satz CYL-3, Robust Line, 5-teilig | Bohrer
angesehen
Gekauft
Betonbohrer-Satz CYL-3, Robust Line, 5-teilig

Bosch | Bohrer

Praktisches CYL-3-Bohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft und spezieller HM-Spitze für leistungsstarkes Bohren in Beton. Robuste Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Gesteinsbohrer jederzeit grif...

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite | Bohrer
angesehen
Gekauft
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite

Bosch | Bohrer

Hochleistungsbohrer mit zylindrischem Schaft und diamantgeschliffene Schneidekanten für präzise Dübelbohrungen in harte Materialien.

Fliesenbohrer CYL-9, SoftCeramic | Bohrer
angesehen
Gekauft
Fliesenbohrer CYL-9, SoftCeramic

Bosch | Bohrer

SoftCeramic-Bohrer mit zylindrischem Schaft sowie weißer HM-Spitze für präzises Trockenbohren ohne Kühlung und Beschädigungen in glatte bzw. harte Materialien.

Diamantbohrer | Bohrer
angesehen
Gekauft
Diamantbohrer

Metabo | Bohrer

Diamant-Nassbohrer mit Kühl- und Zentriersystem zum einfachen Bohren von Fliesen ohne Beschädigung.

Fliesenlochbohrer Solid | Bohrer
angesehen
Gekauft
Fliesenlochbohrer Solid

Kaufmann | Bohrer

Fliesen-Kreisschneider mit zylindrischem Schaft, auswechselbare Hartmetallschneiden sowie stufenlos einstellbarer Schneidarm für schnelle und einfache Lochkreise in Fliesen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken