von Metabo | mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Der Winkelschraubvorsatz ist besonders geeignet für Rechts- und Linkslauf.
| 0 - 2.000 min-1 |
| 57 Nm |
| 1/4" |
Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Geeignet für QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 20/4.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schlagwerkzeuge für Abbruchhämmer.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Motorbetriebener Akku-Staubsauger für GBH 18V-26 und GBH 18-26 F.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Geeignet für QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4, QUADRILL DR 18/4, PD 20/4.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Exzentervorsatz mit Winkel-Schnellverstellung für randnahe Bohr- und Schraubanwendungen. Für TPC 18/4, TDC 18/4 und alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Aufnahme (außer CXS/TXS).
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Kompakter Winkelvorsatz für die Aufnahme größerer Drehmomente und zum Winkelbohren und -schrauben in Egestellen. Für TPC 18/4, TDC 18/4 und alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Aufnahme (außer CXS/TXS).
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Adapter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und HSS-G Zentrierbohrer für eine bessere Führung.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Intelligentes Bestands- und Gerätemanagement durch integriertem Bluetooth Chip, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt.
Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Der Winkelschraubvorsatz ist besonders geeignet für Rechts-und Linkslauf.
Fisch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
In sehr starker Ausführung. Geeignet in Verbindung mit jeder Bohrmaschine zum Bohren oder Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!