Patentiertes Holz- und Stahl-Kombibohrverfahren MKB für schnelles und sicheres Arbeiten, auch auf der Baustelle. Die Vakuumplatte ermöglicht den vertikalen Einsatz des Gerätes.
Vorteile/Ausführungen
einfaches, zeitsparendes Bohrverfahren, gleichzeitig in Holz und Stahl in einem Arbeitsgang
Auffangen von Bautoleranzen beim Bohren auf der Baustelle
kraftsparendes Bohren durch spezielles Bohrgestell
Vakuum-Saugplatten-Fixierung des Bohrgestells am Bauteil
Anwendungen/Hinweise
als Lufterzeuger reicht ein einfacher Kompressor mit mind. 180 l/min Leistung bei 5 bar Druck aus
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.