Menu

SYS-PowerHub

von Festool   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
SYS-PowerHub verbindet alle Vorteile einer herkömmlichen Kabeltrommel mit den Vorteilen des Festool Systainer-Systems.
Vorteile/Ausführungen
  • kann durch zwei Kabelauslässen auch im geschlossenen Zustand mit anderen Systainern gekoppelt werden
  • am Stromnetz angeschlossen, signalisiert die rote Leuchte an der Vorderseite Einsatzbereitschaft
  • Kabeltrommel im Systainerformat: fest angeschlossenes, 10 m langes Anschlusskabel kann bequem im Innenraum verstaut werden
  • bietet noch Raum für Akkupacks oder Kleinteile
  • kann bis zu 4 Elektrowerkzeuge mit Strom versorgen, bei Bedarf kann innen zusätzlich ein Mobiltelefon oder Tablet geschützt geladen werden
  • Steckdose innen ist sicher geschützt vor Staub und Schmutz
  • integrierter thermischer Überlastschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
3.600 W
  •  Abmessung L x B x H
369 x 296 x 157,5 mm
  •  Kabellänge
10 m
  •  Schutzklasse
IP44
  •  Anzahl Steckdosen
5
  •  Gewicht
4,2 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken