Menu

SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

von Festool   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Kompakte, mobile und handliche SYS-PowerStation zum Betrieb von Netzmaschinen und Laden von Akkupacks mit Netzspannung. Komplett frei von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag.
Vorteile/Ausführungen
  • hochleistungsfähig mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt betreibt sie alle netzgebundenen Werkzeuge konstant ohne Leistungseinbußen
  • für Ihre Sicherheit – für den Betrieb von mehr als einem Gerät mit der SYS-PowerStation, jedes weitere mit einem FI-Personenschutzadapter absichern
  • 1.500 Wattstunden gepeicherte Energie für einen ganzen Arbeitstag
  • kompatibel mit dem gesamten Festool Systainer-System und der bott-Fahrzeugeinrichtung
  • lange Einsatz- und kurze Ladezeiten
  • hohe Stromqualität
  • Kapazitätsanzeige zeigt jederzeit den aktuellen Ladestand
  • USB-C Schnittstelle für schnelles Laden von Smartphone, Tablet

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Technische Daten
  • Ausgangsspannung
230 V~/50 Hz pure sine
  • Spitzenleistung (<0,5 sec)
11.000 W
  • Spitzenleistung (<6,0 sec)
7.200 W
  • nominaler Energiegehalt
1.555 Wh
  • Batterietechnologie
Li-lon
  • Ladedauer
3,0 h
  • USB-Ausgang
Typ-C, 5–20 V/3A/15–60 W

Lieferumfang
  • FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose)
  • Ladekabel 2 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken