Menu

Wischtuch WIPEX® Spezial, Rolle

von Nordvlies Hygiene   |   mehr Wischtücher, Putzpapier

Drucken
Sehr weiches, 1-lagiges Poliertuch eignet sich durch die textilartige Struktur ideal für empfindliche Oberflächen bei der Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege.
Einsatzbereich
  • Fahrzeugreinigung und Lackpflege
  • Glas- und Spiegelreinigung
  • Aufsaugen hoher Flüssigkeitsmengen von kratzempfindlichen Oberflächen

Anwendungen/Hinweise
  • schont kratzempfindlichen Oberflächen
  • fusselarm 
  • hohe Saugfähigkeit  
  • ohne Bindemittel und chemikalienfrei  
  • zertifiziert für Kontakt mit Lebensmittelbereichen 
  • perforierte Rolle mit hoher Kapazität 
  • für handelsübliche Wandhalter und Bodenständer

Material
  • 100 % Natur-Viskose
    Grammatur 75 g/m2

Downloads

Für Sie interessant

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Stationärer Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite.

Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Bodenständer für Wischtuch-Großrollen, fahrbar

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Mobiler Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite mit praktischer Müllsackhalterung.

Wandhalter für Wischtuch-Großrollen | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wandhalter für Wischtuch-Großrollen

Nordvlies Hygiene Dazu passt

Wandmontierbarer Rollenhalter für Wischtuch-Großrollen bis 40 cm Breite.

Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, Rolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, Rolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte Wischaufgaben. Ideal zum Entfernen von Öl, Klebstoff und Schmutz sowie der Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen.

Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, Multibox | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, Multibox

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte Wischaufgaben. Ideal zum Entfernen von Öl, Klebstoff und Schmutz sowie der Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen.

Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, BRAG™ Box | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X60 General Clean™, BRAG™ Box

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte Wischaufgaben. Ideal zum Entfernen von Öl, Klebstoff und Schmutz sowie der Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen.

Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, Rolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, Rolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte bis mittelschwere Wischaufgaben. Zum schnellen, gründlichen Entfernen von Öl, Schmutz und Lösungsmitteln bei Werkzeug und Maschinen.

Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, BRAG™ Box | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, BRAG™ Box

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte bis mittelschwere Wischaufgaben. Zum schnellen, gründlichen Entfernen von Öl, Schmutz und Lösungsmitteln bei Werkzeug und Maschinen.

Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, Beutel | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X70 Power Clean™, Beutel

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für leichte bis mittelschwere Wischaufgaben. Zum schnellen, gründlichen Entfernen von Öl, Schmutz und Lösungsmitteln bei Werkzeug und Maschinen.

Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, Rolle | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, Rolle

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für grobe und anspruchsvolle Anwendungen. Reinigt raue Oberflächen von starken Verschmutzungen ohne zu reißen.

Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, BRAG™ Box | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, BRAG™ Box

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für grobe und anspruchsvolle Anwendungen. Reinigt raue Oberflächen von starken Verschmutzungen ohne zu reißen.

Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, Beutel | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Wischtuch WypAll® X80 Power Clean™, Beutel

Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier

Wiederverwendbares und sehr saugfähiges, 1-lagiges Reinigungstuch für grobe und anspruchsvolle Anwendungen. Reinigt raue Oberflächen von starken Verschmutzungen ohne zu reißen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken